Udførelse:
Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Perfekte til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Bemærk:
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
- Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
- Til arbejde i oliekontaminerede arbejdsomgivelser.
Ukorrekt anvendelse- Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
- Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
- Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske og elektriske farer.