Nitrilhandsker, par MASTER CUT B 10

Art.-nr.: 094416 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    59,00  DKK / par
  • fra 12 par
    49,17  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab DMF-fri
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision
Farve grå / sort
Handskestørrelse 10
Længde 250 mm
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse B
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094416 10
EAN/GTIN 4062406273491
Producentnummer 094416 10

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Egner sig også optimalt til arbejde med let olieforurening.
GARANT MASTER CUT B. Yderst fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven