{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 56 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091744 56 | |
EAN/GTIN | 7330509413029 | |
Producentnummer | 156618113389 GR. 56 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Advarselsbuks, gul/marineblå, Konfektionsstørrelse DE: 56
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
721,90 DKK
468,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul/marineblå | gul / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 56 | 56 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |