{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | gul/marineblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 27 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091744 27 | |
EAN/GTIN | 7330509413098 | |
Producentnummer | 156618113389 GR. 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Advarselsbuks, gul/marineblå, Konfektionsstørrelse DE: 27
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
721,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
424,64 DKK
220,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul/marineblå | gul / grå | orange / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 27 | 27 | 27 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 20 % bomuld; 77% polyester; 3% Spandex | 20 % bomuld; 77 % polyester; 3 % Spandex |
Vask | 70 °C farvet vask; Egnet til industrivask | 40 °C kulørtvask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser | Hi-Vis-bukser |