Advarsels-Longsleeve S

Art.-nr.: 091739 S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 55% polyester; 45% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 185
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
  • Norm: EN ISO 20471

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder
    Køn Unisex
    Tekstilsammensætning 55% polyester; 45% bomuld
    Materialegrammatur / vævstæthed 185 g/m2
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
    Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
    Farve gul
    Unisex-størrelse S
    Norm EN ISO 20471
    Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091739 S
    EAN/GTIN 7330509369111
    Producentnummer 338110703300S

    Betegnelse

    Udførelse:

    Førsteklasses High Vis-shirt i kvalitetsudførelse, der forebygger ubehagelig lugt med en anti-lugt-behandling. UV-beskyttelse.
    Specielt behagelig mod huden takket være det nye materiale med bomuldsandel indvendigt og polyesterandel udvendigt.

    Norm:

    Certificeret iht. EN 13758-2 UPF40+.
    Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3.

    Bemærk:

    Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven