Advarselsjakke M

Art.-nr.: 091740 M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 15% bomuld; 85% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 300
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 70 °C farvet vask
  • Standard: EN ISO 20471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) klasse 3
Serie Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 15% bomuld; 85% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 300 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 70 °C farvet vask
Farve gul/marineblå
Unisex-størrelse M
Standard EN ISO 20471
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091740 M
EAN/GTIN 7330509238462
Producentnummer 402318043389M

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses og funktionel advarselssikkerheds-jakke uden for med 50 mm brede reflekser og ID-lomme.
  • Bælg på ryggen.
  • Brystlommer med klap og trykknap.
  • Indvendig mobillomme.
  • Forlomme med klapper og sidelommer.
  • Skjult en-vejs-lynlås af metal.
  • Forlænget ryg for bedre beskyttelse.
  • Justerbare ærmelinninger med trykknap.
  • Justerbar linning med trykknap.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori B til kombinationscertificering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven