{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 3 | |
Serie | Advarselssikkerhedsbeklædning Blåkläder | |
Køn | Unisex | |
Tekstilsammensætning | 15% bomuld; 85% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 300 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 70 °C farvet vask | |
Farve | gul/marineblå | |
Unisex-størrelse | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsjakke |
Artikelnummer | 091740 L | |
EAN/GTIN | 7330509238479 | |
Producentnummer | 402318043389L |