{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VIS-LINE | |
Køn | Herre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | gul / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091704 44 | |
EAN/GTIN | 4057121497628 | |
Producentnummer | 2652351-235-44 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Multistandard-buks VIS-LINE 44
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
424,64 DKK
245,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | gul / kornblå | gul / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | 44 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 | 245 |
Norm | EN IEC 61482-2 ;EN 13034-6 ;EN ISO 20471 ;EN 14404 | EN ISO 20471 |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser |
Køn | Herre | Herre |