{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VIS-LINE | |
Køn | Herre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | gul / kornblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 56 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091704 56 | |
EAN/GTIN | 4057121497680 | |
Producentnummer | 2652351-235-56 |