{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | VIS-LINE | |
Køn | Herre | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå / gul | |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
Artikelnummer | 091705 44 | |
Producentnummer | 2652354-481-44 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Multistandard-buks VIS-LINE, kornblå / gul, Konfektionsstørrelse DE: 44 |
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
424,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | kornblå / gul | gul / grå | orange / grå |
Konfektionsstørrelse DE | 44 | 44 | 44 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Vask | 60 °C farvet vask | 40 °C kulørtvask | 40 °C kulørtvask |
Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser | Hi-Vis-bukser | Hi-Vis-bukser |