ESD-damefrakke CONDUCTEX® XL

Art.-nr.: 091602 XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Køn Dame
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve hvid
Unisex-størrelse XL
Standard/direktiv EN 61340-5-1
åndbart ja
antistatisk ja
Jakkelukning Trykknap
Skjult lukkeliste ja
Produkttype Frakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091602 XL
EAN/GTIN 4050274544959
Producentnummer 08005 48019 000 10-XL

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-frakke af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet. Uden sidesømme.
  • Med reversibel krave og skjult trykknapliste på den ene side.
  • Påsatte sidelommer med skråt indgreb.
  • Brystlomme.
  • Justerbar ærmesøm med trykknap.
  • Broderet ESD-emblem på venstre overarm.

ESD-damefrakke med to indsyninger.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven