{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Køn | Dame | |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 130 g/m2 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Farve | hvid | |
Unisex-størrelse | L | |
Standard/direktiv | EN 61340-5-1 | |
åndbart | ja | |
antistatisk | ja | |
Jakkelukning | Trykknap | |
Skjult lukkeliste | ja | |
Produkttype | Frakke |
Artikelnummer | 091602 L | |
EAN/GTIN | 4050274544942 | |
Producentnummer | 08005 48019 000 10-L |