ESD-bukser CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstørrelse DE: 44

Art.-nr.: 091608 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 130
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CONDUCTEX®
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Farve navy
Konfektionsstørrelse DE 44
Bukselukning Knaplukning
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091608 44
EAN/GTIN 4050274802318
Producentnummer 08005 28007 000 45-44

Betegnelse

Udførelse:

Anvendelse: Elektronikfremstilling. Til beskyttelse af produkter mod elektrostatisk afladning.
Overflademodstand: 106 til 107 Ω.
ESD-bukser af let, komfortabelt CONDUCTEX®-materiale. Blandingsvævet har imponerende gode afledningsværdier og høj brugerkomfort. Høj åndbarhed, testet af Hohenstein-instituttet.
  • Linning med knaplukning.
  • Gylp med lynlås.
  • Viddeindstilling på ryggen.
  • To sidelommer og to baglommer uden klap.
  • Benlomme med klap og trykknaplukning.
  • Broderet ESD-emblem på benlommen.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ESD-bukser CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstørrelse DE: 44

ESD-bukser CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstørrelse DE: 44

på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
432,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
441,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
403,78  DKK
plus moms plus fragt
Konfektionsstørrelse DE 44 44 44
Materialegrammatur / vævstæthed 130 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Tekstilsammensætning 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon 94% polyester; 6% elastan 40% polyester; 3% elastan; 57% bomuld
Produkttype Arbejdsbukser Arbejdsbukser Arbejdsbukser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven