{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 130 g/m2 | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Farve | navy | |
Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
Bukselukning | Knaplukning | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091608 46 | |
EAN/GTIN | 4050274802325 | |
Producentnummer | 08005 28007 000 45-46 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ESD-bukser CONDUCTEX®, navy, Konfektionsstørrelse DE: 46
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
432,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Konfektionsstørrelse DE | 46 | 36 | 36 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 75 % polyester; 23 % bomuld; 2 % karbon | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bomuld |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |