{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACCELERATE | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 60 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091401 60 | |
EAN/GTIN | 5711074690763 | |
Producentnummer | 18679-442-010 82C60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Buks ACCELERATE 60
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | sortblå | ||
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfektionsstørrelse DE | 60 | 60 | 60 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bomuld |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | 40 °C farvet vask | 40 °C farvet vask |
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |