{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACCELERATE | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask | |
Farve | sortblå | |
Konfektionsstørrelse DE | 52 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091401 52 | |
EAN/GTIN | 5711074690725 | |
Producentnummer | 18679-442-010 82C52 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Buks ACCELERATE 52
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
607,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
403,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farve | sortblå | ||
Konfektionsstørrelse DE | 52 | 52 | 52 |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 | 200 | 200 |
Tekstilsammensætning | 65% polyester ;35% bomuld | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bomuld |
Vask | 60 °C farvet vask ;Egnet til industrivask | 40 °C farvet vask | 40 °C farvet vask |
Serie | ACCELERATE | ||
Produkttype | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser | Arbejdsbukser |