{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Highline | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
Beklædning, standard | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C farvet vask | |
Farve | kornblå / marine | |
Størrelse ES | 42L | |
Konfektionsstørrelse DE | 98 | |
Størrelse FR | 42L | |
Størrelse IT | 42L | |
Jakkelukning | Lynlås | |
Skjult lukkeliste | ja | |
Ærmeafslutning | Justerbar ærmelinning med burrelukning | |
Kraveafslutning | Elastik i taljen | |
Stræklæg i ryggen. | ja | |
To brystlommer med klap og burrelukning | 2 | |
Antal sidelommer | 2 | |
Sidelommer | påsat | |
Placering af mobillomme | på venstre ærme | |
Produkttype | Arbejdsjakke |
Artikelnummer | 091311 98 | |
EAN/GTIN | 4030913065649 | |
Producentnummer | 2310098 | |
Manufacturer | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |