Arbejdsjakke Highline 90

Art.-nr.: 091311 90
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Highline
Specialtjeneste Tekstilforædling
Køn Herre
Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
Beklædning, standard UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask
Farve kornblå / marine
Størrelse ES 38L
Konfektionsstørrelse DE 90
Størrelse FR 38L
Størrelse IT 38L
Jakkelukning Lynlås
Skjult lukkeliste ja
Ærmeafslutning Justerbar ærmelinning med burrelukning
Kraveafslutning Elastik i taljen
Stræklæg i ryggen. ja
To brystlommer med klap og burrelukning 2
Antal sidelommer 2
Sidelommer påsat
Placering af mobillomme på venstre ærme
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091311 90
EAN/GTIN 4030913065625
Producentnummer 2310 090

Betegnelse

Udførelse:

Frisk og moderne kollektion Highline af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.
Jakke med udvidelsesfold i ryggen og elastik i taljen til optimal bærekomfort.
  • To brystlommer med klap og burrelukning.
  • Skjult lynlås foran
  • Mobillomme på venstre ærme.
  • To påsatte sidelommer.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelukning.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
Arbejdsjakke i farvekombinationen skifer / sort under nr. 091312.
Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven