Arbejdsjakke Highline 102

Art.-nr.: 091311 102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
  • Tekstilsammensætning: 35% bomuld; 65% polyester
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 285
  • Beklædning, standard: UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Highline
    Specialtjeneste Tekstilforædling
    Køn Herre
    Tekstilsammensætning 35% bomuld; 65% polyester
    Materialegrammatur / vævstæthed 285 g/m2
    Beklædning, standard UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Vask 60 °C farvet vask
    Farve kornblå / marine
    Størrelse ES 44L
    Konfektionsstørrelse DE 102
    Størrelse FR 44L
    Størrelse IT 44L
    Jakkelukning Lynlås
    Skjult lukkeliste ja
    Ærmeafslutning Justerbar ærmelinning med burrelukning
    Kraveafslutning Elastik i taljen
    Stræklæg i ryggen. ja
    To brystlommer med klap og burrelukning 2
    Antal sidelommer 2
    Sidelommer påsat
    Placering af mobillomme på venstre ærme
    Produkttype Arbejdsjakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 091311 102
    EAN/GTIN 4030913065656
    Producentnummer 2310 102

    Betegnelse

    Udførelse:

    Frisk og moderne kollektion Highline af førsteklasses, ridsefri og krympefri stofblanding i trefarvet udførelse. Kontrastfarve af meget modstandsdygtigt kanvasstof. Robust takket være den tredobbelte syning på belastningspunkterne. Mange, nyttige detaljer, f.eks. mobil- og tommestoklomme samt regulerbar talje.
    Jakke med udvidelsesfold i ryggen og elastik i taljen til optimal bærekomfort.
    • To brystlommer med klap og burrelukning.
    • Skjult lynlås foran
    • Mobillomme på venstre ærme.
    • To påsatte sidelommer.
    • Justerbare ærmelinninger med burrelukning.

    Bemærk:

    Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
    Kan leveres i flere farver på forespørgsel.
    Arbejdsjakke i farvekombinationen skifer / sort under nr. 091312.
    Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven