{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 6 mm | |
Nyttelængde | 1 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086425 A1 | |
EAN/GTIN | 4032378141616 | |
Producentnummer | H26SL1TYP1(VKH-G) |