Anhugningskæde 2-strenget 1 m

Art.-nr.: 086425 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæde-⌀ 6 mm
    Nyttelængde 1 m
    Bæreevne WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
    Bæreevne WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
    Produkttype Anhugningskæde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086425 1
    EAN/GTIN 4032378140473
    Producentnummer H26SL1TYP1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
    Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

    Bemærk:

    Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven