Anhugningskæde 2-strenget 5 m

Art.-nr.: 086425 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kæde-⌀ 6 mm
    Nyttelængde 5 m
    Bæreevne WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
    Bæreevne WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
    Produkttype Anhugningskæde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 086425 5
    EAN/GTIN 2050002048683
    Producentnummer H26SL5TYP1

    Betegnelse

    Udførelse:

    Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
    Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

    Bemærk:

    Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven