{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 257 mm | |
Bredde | 182 mm | |
Højde | 290 mm | |
Løftehøjde | 120 mm | |
Klo, længde | 57 mm | |
Klo, bredde | 75 mm | |
minimal påsætningshøjde | 26 mm | |
Automatisk fjederretur | ja | |
Maks. bæreevne | 5 t | |
Vægt | 19 kg | |
Produkttype | Hydraulisk maskinløfter |
Artikelnummer | 086046 5 | |
EAN/GTIN | 4025092153997 | |
Producentnummer | YAM-5 5t | |
Producent | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |