{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde | 280 mm | |
Bredde | 240 mm | |
Højde | 325 mm | |
Løftehøjde | 145 mm | |
Klo, længde | 60 mm | |
Klo, bredde | 100 mm | |
minimal påsætningshøjde | 33 mm | |
Automatisk fjederretur | ja | |
Maks. bæreevne | 10 t | |
Vægt | 38 kg | |
Produkttype | Hydraulisk maskinløfter |
Artikelnummer | 086046 10 | |
EAN/GTIN | 4025092154000 | |
Producentnummer | YAM-10 10t | |
Producent | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |