Maskinløfter med løfteklo YAM, Bæreevne: 2t

Art.-nr.: 086046 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bæreevne (t) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 180 mm
Bredde 125 mm
Højde 235 mm
Løftehøjde 113 mm
Klo, længde 50 mm
Klo, bredde 50 mm
minimal påsætningshøjde 16 mm
Automatisk fjederretur nej
Maks. bæreevne 2 t
Vægt 8 kg
Produkttype Hydraulisk maskinløfter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086046 2
EAN/GTIN 4025092157711
Producentnummer YAM-2 2t
Producent Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Maskinløfter med kompakte dimensioner, lasten kan løftes både med løfteklo og med hovedet. Høj stabilitet, pumpehåndtaget kan drejes 270° (ikke str. 2).

Anvendelse:

Løft, justering og omplacering af maskiner eller lignende laster samt til generelle reparations- og monteringsopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven