Fladgribermagnet med boring 40 mm

Art.-nr.: 085932 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.670 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 500 N
40 mm
Borings-⌀ 5,5 mm
Højde 8 mm
Materiale, magnetkerne neodym
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085932 40
EAN/GTIN 5012095608516
Producentnummer E1004

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven