Fladgribermagnet med boring 13 mm

Art.-nr.: 085932 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.878 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 30 N
13 mm
Borings-⌀ 3 mm
Højde 4,5 mm
Materiale, magnetkerne neodym
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085932 13
EAN/GTIN 2050001839497
Producentnummer E999

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven