Fladgribermagnet med boring 32 mm

Art.-nr.: 085932 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.912 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 310 N
32 mm
Borings-⌀ 5,5 mm
Højde 7 mm
Materiale, magnetkerne neodym
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085932 32
EAN/GTIN 5012095608509
Producentnummer E1003

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven