{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 220 N | |
⌀ | 50 mm | |
Højde | 10 mm | |
Højde med gevind | 22 mm | |
Materiale, magnetkerne | Ferrit | |
Materiale, overflade | forzinket | |
Gevind | M6 | |
Gevindbøsning | ja | |
maks. temperaturbestandighed | 120 °C | |
Vægt | 110 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085915 50 | |
EAN/GTIN | 2050000965012 | |
Producentnummer | E869 |