Fladgribermagnet med indvendigt gevind 10 mm

Art.-nr.: 085915 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
353 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 4 N
10 mm
Højde 4,5 mm
Højde med gevind 11,5 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
Materiale, overflade forzinket
Gevind M3
Gevindbøsning ja
maks. temperaturbestandighed 120 °C
Vægt 3 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085915 10
EAN/GTIN 2050000964985
Producentnummer E860

Betegnelse

Udførelse:

  • Afskærmet flad magnet i hård ferrit med gevindbøsning.
  • Forzinket overflade.
  • Temperaturbestandig op til maks. 120 °C.

Anvendelse:

Til spænding, montering og indbygning via fastgøring med skruer.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven