{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. holdekraft | 10 N | |
⌀ | 13 mm | |
Højde | 4,5 mm | |
Højde med gevind | 11,5 mm | |
Materiale, magnetkerne | Ferrit | |
Materiale, overflade | forzinket | |
Gevind | M3 | |
Gevindbøsning | ja | |
maks. temperaturbestandighed | 120 °C | |
Vægt | 5 g | |
Produkttype | Fladgribermagnet |
Artikelnummer | 085915 13 | |
EAN/GTIN | 2050000964992 | |
Producentnummer | E861 |