RFID Chip Tag TAG

Art.-nr.: 085672 TAG
Sæt pris 100 styk (DKK 5,23 / 1 styk)
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 40,2 mm
Bredde 20,2 mm
Højde 0,4 mm
Frekvens 13,56 MHz
Antal dele 100
Interface Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produkttype RFID-teknik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085672 TAG
EAN/GTIN 2050002006546
Producentnummer 085672 TAG

Betegnelse

Udførelse:

Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Fordel:

Hoffmann Group Connected

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven