Forindstillingsapparat UNO, Type: UP

Art.-nr.: 355020 UP
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres på 6-8 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Interface: Hoffmann Group Connected

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisholder SK50 ultra-præcisionsspindel
Lynindstilling pneumatisk
Måleområde X 400 mm
Måleområde Z 400 mm
Tolerancegaffel X 100 mm
Bredde, basis 1.294 mm
Samlet højde 1.735 mm
Totalbredde 2.264 mm
Dybde 590 mm
Vægt 300 kg
Spindelbelastning 30 kg
2. kamera i objektivholderen nej
Displaystørrelse 22 tommer
Interface Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 355020 UP
Kopier
EAN/GTIN 4034221174642
Kopier
Producent HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Stor multi-touchscreen med intuitiv og enkel Microvision-overflade.
  • Kalibreringsanordning på SK50-basisholderen.
  • Nem opbevaring af 3 adaptere med SK50-indsatser.
  • Hurtig justering af begge akser via Release-by-Touch (X/Z).
  • Finindstilling af begge akser (X / Z) vha. drejehjul.
  • Spindel med 4×90° og spindelbremse.
  • Kamera med 32 gange forstørrelse.

Udstyret fungerer sammen med de produktionsrelaterede softwareløsninger Hoffmann Group Connected, som kan tilvælges.

Anvendelse:

Til måling og forindstilling af værktøj på maskinen i produktionen eller under forberedelsen af arbejdet.

Leveringsomfang:

Termisk etiketprinter med etiketter, enkelt systemunderskab, målesoftware på alle større fremmedsprog, idrifttagning og oplæring inkluderet (1/2 dag).

Specialtilbehør:

Haimer forindstillingsapparater er kompatible med GARANT reduktionsstykker nr. 354771; 354773; 354775; 354777 og 354779. Der kan på anmodning tilbydes rabat på Haimer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven