{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Basisholder | SK50 | |
Lynindstilling | elektromagnetisk | |
Målemetode | Billedbearbejdning 15 tommer touchscreen | |
Målestyring | PC-måleelektronik | |
Måleområde X | 400 mm | |
Måleområde Z | 500 mm | |
Bredde, basis | 860 mm | |
Totalbredde | 1.500 mm | |
Dybde | 590 mm | |
Højde | 1.060 mm | |
Vægt | 150 kg | |
Spindelbelastning | 100 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Serie | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Produkttype | Kalibreringsapparat |
Artikelnummer | 354760 VG1 | |
EAN/GTIN | 4045197436498 | |
Producentnummer | 354760 VG1 |