PVC-klæbebånd RED

Art.-nr.: 083636 RED
Rabat
57,36 DKK
(DKK 1,13 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 764i
    Klæbebåndstype enkeltsidet
    Bæremateriale PVC-folie
    Klæbemiddel Naturgummi
    Klæbekraft på stål 0,21 N/mm
    Strækevne 180 %
    Trækstyrke 2,28 N/mm
    Bemærk Slidbestandig; blødt at påføre; Korrosionsbestandig; Fugtighedsbestandig
    Anvendelse Samling; Markering; Lukning
    temperaturbestandig op til 29 °C
    Med liner nej
    Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
    Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
    Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
    Farve rød
    Længde 33 m
    Bredde 50 mm
    Tykkelse 0,125 mm
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 083636 RED
    EAN/GTIN 2050001712332
    Producentnummer 7000048924

    Betegnelse

    Udførelse:

    3M™ 764i kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.
    3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

    Bemærk:

    Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven