{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 764i | |
Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
Bæremateriale | PVC-folie | |
Klæbemiddel | Naturgummi | |
Klæbekraft på stål | 0,21 N/mm | |
Strækevne | 180 % | |
Trækstyrke | 2,28 N/mm | |
temperaturbestandig op til | 29 °C | |
Med liner | nej | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 % | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
Farve | grøn | |
Længde | 33 m | |
Bredde | 50 mm | |
Tykkelse | 0,125 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083636 GREEN | |
EAN/GTIN | 50021200456768 | |
Producentnummer | 7000144708 |