PVC-klæbebånd ORANGE

Art.-nr.: 083636 ORANGE
(DKK 1,74 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
538 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 764i
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,21 N/mm
Strækevne 180 %
Trækstyrke 2,28 N/mm
Bemærk Slidbestandig; blødt at påføre; Korrosionsbestandig; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Samling; Markering; Lukning
temperaturbestandig op til 29 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 60 %
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Farve orange
Længde 33 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,125 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083636 ORANGE
EAN/GTIN 2050001712325
Producentnummer 7000048923

Betegnelse

Udførelse:

3M™ 764i kan anvendes til ikke-kritiske anvendelsesområder som f.eks. farvemarkeringer og bundter. Den er korrosionsbestandig, fleksibel, slidstærk, smidig, nem at anbringe og fugtighedsbestandig.
3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebånds specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.
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
    Farve Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven