{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DP8405 | |
Kemisk basis | akrylat | |
Dynamisk viskositet | 50.000 mPas | |
Tæthed | 1,07 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Bearbejdningstemperatur | 20 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -40 °C - 90 °C | |
Håndfasthed efter | 14 min - 16 min | |
Funktionsstyrke efter | 15 min | |
Egenskab | sej elastisk; lugtneutral | |
egnet til materiale | Kunststof; Metal | |
egnet til anvendelsesområde | pulverlakerede overflader | |
Maks. spaltemål | 0,3 mm | |
Trækstyrke | 30 N/mm2 | |
Træktværkraft | 17 N/mm2 | |
Overlapningsstyrke | 30 N/mm2 | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 45 g | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig | |
Produkttype | Tokomponent-lim | |
bestandig mod stød og vibrationer | ja |
Artikelnummer | 083374 DP8405 | |
EAN/GTIN | 051115689635 | |
Producentnummer | 7100009688 |