{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DP100 PLUS | |
Kemisk basis | Epoxyharpiks | |
Dynamisk viskositet | 19.000 mPas | |
Tæthed | 1,15 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 80 °C | |
Håndfasthed efter | 20 min | |
Funktionsstyrke efter | 2.880 min | |
egnet til materiale | Aluminium; Stål; Kunststof; Glas; Træ | |
Træktværkraft | 7 N/mm2 | |
Overlapningsstyrke | 24 N/mm2 | |
Farve | transparent | |
Påfyldningsmængde | 50 g | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 20 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS07: Udråbstegn; GHS09: Miljø | |
Produkttype | Tokomponent-lim | |
bestandig mod stød og vibrationer | nej |
Artikelnummer | 083374 DP100PLUS | |
EAN/GTIN | 638060089767 | |
Producentnummer | 7100148750 |