Tokomponentlim DP190

Art.-nr.: 083374 DP190
(DKK 463,38 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse DP190
Kemisk basis Epoxyharpiks
Dynamisk viskositet 60.000 mPas
Tæthed 1,3 g/cm3
Form flydende
Bearbejdningstemperatur 20 °C - 25 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 80 °C
Håndfasthed efter 480 min - 720 min
Funktionsstyrke efter 360 min
egnet til materiale Kunststof; Træ; Metal
Træktværkraft 18 N/mm2
Overlapningsstyrke 17,6 N/mm2
Hårdhed iht. Shore A 35
Farve grå
Påfyldningsmængde 50 g
Lagertemperatur 15 °C - 25 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 15 måned
Produkttype Tokomponent-lim
bestandig mod stød og vibrationer nej

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083374 DP190
EAN/GTIN 4054596677234
Producentnummer 7100200489

Betegnelse

Udførelse:

Sejelastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur.

Anvendelse:

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE sammen med tilspændingsstempel nr. 083375 str. KOLBEN3 og blanderør nr. 083383 str. MIXER.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven