{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | LOCTITE 648 | |
Kemisk basis | Urethanmethakrylat | |
Dynamisk viskositet | 450 mPas - 550 mPas | |
Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 93,3 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -75 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; olietolerant | |
egnet til materiale | Stål | |
egnet til anvendelsesområde | føjeforbindelse; Spil- eller presseforbindelse | |
Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
Styrkeklasse | Meget fast | |
min. løsdrejningsmoment | 29 Nm | |
Afmontering | kun ved opvarmning | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS05: Ætsning; GHS07 Vigtigt | |
Produkttype | Fugeprodukter |
Artikelnummer | 083341 648 | |
EAN/GTIN | 5010266006659 | |
Producentnummer | 1804416 |