{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Med kabel | |
Loddespidsbredde | 4,8 mm | |
Varmeeffekt | 80 W | |
Loddespidstemperatur efter 3 minutter | 410 °C | |
Egnet til Cu-tværsnit op til | 4 mm2 | |
Vægt uden tilledning | 220 g | |
Produkttype | Loddekolbe |
Artikelnummer | 082100 80 | |
EAN/GTIN | 4003008069471 | |
Producentnummer | 0085JD |