Universalloddekolbe, Varmeeffekt: 30W

Art.-nr.: 082100 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

Varmeeffekt (W) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Loddespidsbredde 3,1 mm
Varmeeffekt 30 W
Loddespidstemperatur efter 3 minutter 380 °C
Egnet til Cu-tværsnit op til 2,5 mm2
Vægt uden tilledning 80 g
Produkttype Loddekolbe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082100 30
EAN/GTIN 4003008047004
Producentnummer 0330KD

Betegnelse

Udførelse:

Slidstærke industriloddekolber med Ersadur Longlife-loddespidser (levetiden er 30 gange længere end gængse kobberloddespidser). Opvarmningstid 3 min. (str. 300 ca. 5 min.). Ledning 1,5 m, gummi (pvc ved str. 30). Med fralægningsstativ (ikke str. 30).
Gennemprøvet Ersa-loddekolbe med monterbar fralægningsplade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven