{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Energiforsyning | Med kabel | |
Loddespidsbredde | 5,3 mm | |
Varmeeffekt | 150 W | |
Loddespidstemperatur efter 3 minutter | 450 °C | |
Egnet til Cu-tværsnit op til | 6 mm2 | |
Vægt uden tilledning | 245 g | |
Produkttype | Loddekolbe |
Artikelnummer | 082100 150 | |
EAN/GTIN | 4003008069488 | |
Producentnummer | 0155JD |