{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SLIM | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | |
Lysnet | 500 lm | |
Lysnet, trin 2 | 250 lm | |
Brændetid | 2,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Samlet længde | 310 mm | |
Hoved-⌀ | 17 mm | |
Vægt | 228 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081539 310 | |
EAN/GTIN | 5708997356128 | |
Producentnummer | 03.5612 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LED-stavlygte med akku, Samlet længde: 310mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
518 styk på lager
649,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.812 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.913 styk på lager
594,50 DKK
464,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Batteritype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Samlet længde | 310 mm | 380 mm | 230 mm |
Beskyttelsesklasse IP | IP 30 | IP 54 | IP 65 |
Brændetid | 2,5 h | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Lysnet | 500 lm | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Antal medfølgende akkuer | 1 | 1 | 1 |
Produkttype | Lommelygte | Stavlygte | Arbejdslygte |