LED-akku-arbejdslampe, Type: 500

Art.-nr.: 081442 500
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Lysnet 50 lm - 500 lm
Brændetid 2 h - 20 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 230 mm
Totalbredde 47 mm
Vægt 257 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081442 500
Kopier
EAN/GTIN 4062406236113
Kopier
Producentnummer 081442 500
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe i slank, robust konstruktion med alsidige anvendelsesmuligheder. Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.
  • Hovedlys kan dæmpes trinløst fra 10 - 100 %.
  • Integreret spotlysfunktion.
  • Fleksibel anvendelse takket være 180° drejelig magnetfod samt sammenklappelig og drejelig ophængskrog.

Ladestation kompatibel med GARANT easyFix-systemet. Ukompliceret opladning og altid klar til brug.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og netstik.

Bemærk:

Til montering på GARANT easyFix-hulvægge skal der også bestilles grundplade 955820 str. 2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Både egnet til industriel og privat brug.
  • Støv- og strålevandsbeskyttet iht. IP65.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Ladestationen må ikke åbnes.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven