• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

LED-akku-arbejdslampe, Type: UNIFORM

Art.-nr.: 081516 UNIFORM
Rabat
632,26 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 23. mar. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse UNIFORM
Lysnet 500 lm
Lysnet, trin 2 250 lm
Brændetid 3 h
Lysvarighed, trin 2 6 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 3 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 190 mm
Totalbredde 60 mm
Vægt 265 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081516 UNIFORM
EAN/GTIN 5708997354070
Producentnummer 03.5407
Producent SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe med højeffektive LED’er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet.
Ny generation af versionen UNIFORM. Ekstremt robust, med intelligent ladetilstandsvisning og ekstra spotlys. Bælteclips.
High performance-COB LED-teknologi til ekstremt kraftigt, homogent fladebelysning i to lysstyrketrin.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladestation og USB-ladekabel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven