LED-akku-arbejdslampe MAG-PRO

Art.-nr.: 081516 MAG-PRO
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
737 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse MAG-PRO
Lysnet 60 lm - 600 lm
Brændetid 1,5 h - 15 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 270 mm
Totalbredde 70 mm
Vægt 312 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081516 MAG-PRO
EAN/GTIN 5708997356906
Producentnummer 03.5690

Betegnelse

Udførelse:

LED-akku-arbejdslampe med højeffektive LED’er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet.
Ny generation af versionen MAG3 med utrolig høj lyseffekt, meget kraftigt spot- og hovedlys, med ladeindikator på forsiden.
High performance-COB LED-teknologi til ekstremt kraftigt, homogent fladebelysning i to lysstyrketrin.
Trinløst dæmpende.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven