{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Producentbetegnelse | MAG | |
Lysnet | 300 lm - 500 lm | |
Lysnet, trin 2 | 150 lm | |
Brændetid | 2,5 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 5 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Lyskilde | LED-modul | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2,2 Ah | |
Batterispænding | 3,7 V | |
Samlet længde | 260 mm | |
Totalbredde | 61 mm | |
Vægt | 273 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081516 MAG | |
EAN/GTIN | 5708997354001 | |
Producentnummer | 03.5400 |