{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. driftstryk | 10 bar | |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | |
Anvendelig slangelængde | 5 m | |
Temperaturområde | -20 °C - 60 °C | |
Produkttype | Slange |
Artikelnummer | 080239 5 | |
EAN/GTIN | 4062406523787 | |
Producentnummer | 080239 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling ⌀ 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 5m
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.911 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
902 styk på lager
|
|
Farve | blå | ||||
maks. driftstryk | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Anvendelig slangelængde | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Udvendig slange-⌀ | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Indvendig slange-⌀ | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Temperaturområde | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | |
Produkttype | Slange | Slange | Slange | Slange | Slange |